Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
1L831465
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
Gedore 1.06/2 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 160 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1L831465
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '220.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.06/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1L831465
EAN
4036976104189
UBB
500642635808
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8000580