text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2-E Rychloupínací stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 160 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 0S414862
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 150
Šířka hákové patky (mm) 30
Hloubka hákové patky (mm) 18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3.5
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '220.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 160
S rychlým nastavením Ano
Značka Gedore
Model 1.06/2-E

Popis

Silný kapkovitý kovaný vzor, Stupnice pro rovnoměrné nastavení ramen stahováku. Umožňuje vycentrované tažení s optimalizovaným působením síly i při požadavku na extrémně vysoké tažné síly, Obrácením nohou lze toto nářadí použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Výměnné nohy pro několik dosahů upnutí jsou k dispozici jako příslušenství, Rychloupínací nohy pro rychlé, snadné nastavení a seřízení, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka)

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S414862
EAN 4036976106275
UBB 500642642655
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1216570
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.