Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
5E853940
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
Gedore 1.06/2-3 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 160 mm šířka čelistí 300 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5E853940
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
300
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '220.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.06/2-3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Stupnice pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vycentrované tažení s optimalizovaným působením síly, i když je vyžadována extrémně vysoká tažná síla, Prodloužené nohy, Obrácením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
5E853940
EAN
4036976103427
UBB
500642640006
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8108510