text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1A1-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 140 mm šířka čelistí 100 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 8A882579
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100
Šířka hákové patky (mm) 22
Hloubka hákové patky (mm) 15
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '180.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 140
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.06/1A1-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A882579
EAN 4036976120882
UBB 500642636897
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1956345
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.