Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
0B482159
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
Gedore 1.06/1A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný Šířka čelisti 130 mm Hloubka čelisti 100 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0B482159
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '180.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
Značka
Gedore
Model
1.06/1A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Silná kovaná konstrukce, stupnice pro rovnoměrné nastavení ramen stahováku. Umožňuje vycentrované vytahování s optimalizovaným použitím síly, a to i v případě, že jsou vyžadovány extrémně vysoké vytahovací síly, Díky obrácení nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější vytahovač, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
0B482159
EAN
4036976104172
UBB
500642636632
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8000310