Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
4K989645
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
Gedore 1.06/11-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 100 mm šířka čelistí 100 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4K989645
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
17
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
17
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
15
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '140.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
100
Značka
Gedore
Model
1.06/11-B
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tuhé nohy vykované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posouvat po příčném nosníku, Šupina pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné vytahování s optimalizovaným působením síly, a to i v případě potřeby extrémně vysokých vytahovacích sil, Díky obrácení nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější vytahovač, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka)
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K989645
EAN
4036976120875
UBB
500642636483
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1956337