Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6C796380
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
Gedore 1.06/1 Univerzální stahovák Externí/interní 2ramenný Šířka čelistí 90 mm Hloubka čelistí 100 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6C796380
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '140.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
90
Značka
Gedore
Model
1.06/1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C796380
EAN
4036976104165
UBB
500642635642
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8000230