text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/1-2 Univerzální stahovák vnější/vnitřní dvouramenný šířka čelistí 90 mm hloubka čelistí 200 mm

Objednací číslo 3X435430
Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 22
Hloubka hákové patky (mm) 12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '140.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 90
Značka Gedore
Model 1.06/1-2

Popis

Stupnice pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vycentrované vytahování s optimalizovaným působením síly, i když jsou vyžadovány extrémně vysoké vytahovací síly, Prodloužené nohy, Obrácením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější vytahovač, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka)

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X435430
EAN 4036976103403
UBB 500642639602
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8108350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.