Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
3C782178
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
Gedore 1.04/HP3A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 350 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3C782178
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
15
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
15
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '420.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
350
Značka
Gedore
Model
1.04/HP3A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Silný kapkovitě kovaný vzor, Přehozením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Stupnice pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vycentrované vytahování s optimalizovaným působením síly i při extrémně vysokých vytahovacích silách, Integrované nohy s rychloupínáním, Vřeteno s vyměnitelnou kuličkou a hrotem, Vřeteno tepelně chemicky kalené, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem
Čísla materiálu
Objednací číslo
3C782178
EAN
4036976113525
UBB
500642634249
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1868179