Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovat v nakupu
pokladna
Váš nákupní košík je prázdný
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Dvou & tří ramenné stahováky
Všechny kategorie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
3O727359
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
Gedore 1.04/HP3A-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 350 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3O727359
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
15
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
15
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
32
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '420.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
350
Značka
Gedore
Model
1.04/HP3A-B
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Silný kapkovitě kovaný vzor, Tuhé nohy kované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému prokluzu nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posunout po příčném nosníku, Přehozením nohou lze toto nářadí použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Škála pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné vytahování s optimalizovaným působením síly, a to i v případě, že je vyžadována extrémně vysoká vytahovací síla, Možnost rozšíření o hydraulické vřeteno (viz tabulka), Možnost rozšíření o hydraulické vřeteno
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O727359
EAN
4036976121797
UBB
500642634405
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1981161