Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6V279730
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
Gedore 1.04/HP2A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2ramenný šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí 150 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6V279730
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '260.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Značka
Gedore
Model
1.04/HP2A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Silný kapkovitě kovaný vzor, Přehozením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Šupina pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné vytahování s optimalizovaným působením síly i při extrémně vysokých vytahovacích silách, Integrované nohy s rychloupínáním, Vřeteno s vyměnitelnou kuličkou a hrotem, Vřeteno tepelně chemicky tvrzené, Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem
Čísla materiálu
Objednací číslo
6V279730
EAN
4036976113518
UBB
500642633829
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1868160