text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP1A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný Šířka čelistí 130 mm Hloubka čelistí 100 mm

Objednací číslo 2G506693
Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100
Šířka hákové patky (mm) 22
Hloubka hákové patky (mm) 12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '170.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 130
Značka Gedore
Model 1.04/HP1A

Popis

Silný kapkovitě kovaný vzor, Přehozením ramen lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Škála pro rovnoměrné nastavení ramen stahováku. Umožňuje vycentrované vytahování s optimalizovaným působením síly i při extrémně vysokých vytahovacích silách, Integrované nohy s rychloupínáním, Vřeteno s vyměnitelnou kuličkou a hrotem, Vřeteno tepelně chemicky kalené, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G506693
EAN 4036976113501
UBB 500642633415
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1868152
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.