text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP1A-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 130mm šířka čelistí 100mm hloubka čelistí

Objednací číslo 0Z899461
Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 17
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100
Šířka hákové patky (mm) 22
Hloubka hákové patky (mm) 15
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '170.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 130
Značka Gedore
Model 1.04/HP1A-B

Popis

Silný vzor kování při pádu, Tuhé nohy kované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje neúmyslnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posunout po příčném nosníku, Přehozením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Škála pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné vytahování s optimalizovaným působením síly, a to i v případě, že je vyžadována extrémně vysoká vytahovací síla, Možnost rozšíření o hydraulické vřeteno (viz tabulka).

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z899461
EAN 4036976121773
UBB 500642633662
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1981145
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.