Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6S757801
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
Gedore 1.04/3A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 350 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6S757801
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '420.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
350
Značka
Gedore
Model
1.04/3A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Silný kapkovitě kovaný vzor, Díky zesílení ohybovým momentem na jeho zadní straně znamená energeticky úsporná konstrukce příčného nosníku ještě silnější a bezpečnější tažnou práci, Šupina pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné tažení s optimalizovaným působením síly i při extrémně vysokých tahových silách, Funkce rychlého nastavení podporuje energeticky úsporný a rychlý provoz, Vřeteno s vyměnitelnou kuličkou a hrotem, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
6S757801
EAN
4036976107227
UBB
500642632672
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1307940