Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
2H946783
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
Gedore 1.04/2A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 200mm šířka čelistí 150mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2H946783
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '260.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Značka
Gedore
Model
1.04/2A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Silný kapkovitě kovaný vzor, Díky zesílení ohybovým momentem na jeho zadní straně znamená energeticky úsporná konstrukce příčného nosníku ještě silnější a bezpečnější tahovou práci, Šupina pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné tažení s optimalizovaným působením síly i při extrémně vysokých tahových silách, Funkce rychlého nastavení podporuje energeticky úsporný a rychlý provoz, Vřeteno s vyměnitelnou kuličkou a hrotem, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H946783
EAN
4036976107111
UBB
500642632268
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1307827