Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
4K022732
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
Gedore 1.04/2A-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 200 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4K022732
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
24
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '260.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Značka
Gedore
Model
1.04/2A-B
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Silný vzor kování při pádu, Tuhé nohy kované z jednoho kusu, Nohy se při napnutí automaticky sevřou, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posouvat po příčném nosníku, Obrácením nohou lze toto nářadí použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Šupina pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné vytahování s optimalizovaným působením síly, a to i v případě potřeby extrémně vysokých vytahovacích sil, Vřeteno s vyměnitelnou kuličkou a hrotem, Vřeteno tepelně chemicky kalené, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K022732
EAN
4036976121759
UBB
500642632425
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1981129