text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Šroubovák 890 4 GR. 4


Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-2, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, šestihran podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, velikost 4: délka není normalizovaná.

Objednací číslo G2426.000.004
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 4
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 4
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Phillips
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
Komoditní kód 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-2, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH, šestihran podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, velikost 4: délka není normalizovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2426.000.004
EAN 4010886657188
UBB 203122623044
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6571820
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.