text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Šroubovák 880 6,5 mm


Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-1, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal

Artículo No. G2425.065.001
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6.5
Embalado por 1

Especificaciones

Velikost bitu (mm) 6.5
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6.5
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10
HS kód 8207903000
Type Screwdriver Bit

Descripción

Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-1, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal

Números de artículo

Artículo No. G2425.065.001
EAN 4010886656686
UBB 203122619596
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 6566820
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.