text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Šroubovák 880 14 mm


Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-1, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal.

Objednací číslo G2425.140.001
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 14
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 41
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 14
Vhodné pro práci s příklepem Ano
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ano
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 8
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Gedore
Váha kusu (g) 30
Type Screwdriver Bit

Popis

Pro velmi těžké použití, podle DIN ISO 2351-1, šestihranný pohon podle DIN 3126 - C 8 (5/16), speciální vanadová ocel GEDORE, povrchová úprava gun-metal, speciální vanadová ocel, povrchová úprava gun-metal.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2425.140.001
EAN 4010886656747
UBB 203122620230
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6567470
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.