text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore čtyřcestné kolo 28 PR


S pevným soustruženým středem, pro dílny osobních a nákladních automobilů, S extra dlouhým ramenem páky a velkým rozsahem nástrčných hlavic, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, Rozměry: 750 x 750 mm: 550 x 550 mm

Objednací číslo G2503.001.770
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2.35
Celková délka (mm) 550
Šířka klíče 1 (mm) 26
Šířka klíče 2 (mm) 28.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2.35
Celková délka (mm) 550
Šířka klíče 1 (mm) 26
Šířka klíče 2 (mm) 28.5
Šířka klíče 3 (mm) 30.5
Šířka klíče 4 (mm) 35.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2200
Model 28 PR
Type Universal Cross Socket Wrench

Popis

S pevným soustruženým středem, pro dílny osobních a nákladních automobilů, S extra dlouhým ramenem páky a velkým rozsahem nástrčných hlavic, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, Rozměry: 750 x 750 mm: 550 x 550 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2503.001.770
EAN 4010886622759
UBB 203120490248
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6227530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.