Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Nástrčné klíče
G2451
G2451.100.001
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
Gedore úhlový klíč 25 V 10 10 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
10
Celková délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
37.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
10
Celková délka (mm)
170
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
37.5
Tvar čepele
Jiný
Magnetický
Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ne
Šířka hlavy (mm)
19
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Hloubka klíče (mm)
12
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
GEDORE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2451.100.001
EAN
4010886619490
UBB
203232941229
UNSPSC
27111725
Výrobní číslo položky
6194930