text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore úhlový klíč 25 17 17 mm


Objednací číslo
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 17
Celková délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 49
Tvar čepele Šestihran
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 17
Celková délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 49
Tvar čepele Šestihran
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ne
Šířka hlavy (mm) 25
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 12
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore

Čísla materiálu

Objednací číslo G2450.170.001
EAN 4010886618882
UBB 203232939421
UNSPSC 27111725
Výrobní číslo položky 6188880

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.