Stahováky na náboje kol
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky na náboje kol
G1310.100.002
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
Stahovák Stahlwille 11030N N-GR.2 5 háků
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G1310.100.002
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
137.34
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
225
Značka
STAHLWILLE
Type
11030 N-GR
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
137.34
Počet háků
3
Upínací dosah (mm)
225
Značka
STAHLWILLE
Type
11030 N-GR
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1310.100.002
EAN
4018754173334
UBB
500504911875
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
71110015