Kleště na vodní čerpadla
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
G2567.800.250
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
Kleště na vodní čerpadla Gedore 10TL-250mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G2567.800.250
Izolace
Ne
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
329
Antimagnetický
Ne
Délka
255
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
329
Antimagnetický
Ne
Délka
255
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
39
Max. otevření lícnic (mm)
38
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
48
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Počet nastavení
15
Kryt rukojeti
Jiný
Kovaný
Ano
Výška hlavy (mm)
7.5
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2567.800.250
EAN
4010886641613
UBB
240102244599
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
6416180