Momentové šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Momentové šroubováky
0Y113714
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
GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0Y113714
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
165
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
165
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Utahovací moment (Nm)
0.24 - 1.2
Velikost připojení (mm)
6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm)
0.1
Model se šroubovákem
Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%)
6
Se stupnicí
Ano
Testováno VDE
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Použití: Řízené utahování šroubů v nejběžnějším rozsahu 0,24 - 120 cN-m, vysokorychlostní, řízené utahování umožňuje sériovou výrobu, elektrotechnický a elektronický železářský průmysl, výroba přístrojů a průmyslová výroba nebo při kontrole kvality, Vlastnosti: S nastavitelným momentovým šroubovákem - se stupnicí, S vnitřním šestihranem 1/4" pro použití s šestihrannými bity 1/4" podle DIN 3126 - C 6.3, S adaptérem vhodným také pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 1/4" podle DIN 3124, Pracovní přesnost: Přesnost: +/- 6 % tolerance nastaveného krouticího momentu, podle DIN EN ISO 6789, sledovatelné podle národních norem, přesná radiální kuličková spojka a vačková konstrukce pro řízené obousměrné utahování, přesný mechanismus velmi znatelně prokluzuje při dosažení přednastavené hodnoty, automatické vrácení do výchozí polohy, 3 modely v rozsahu 0,2 N-m až 9 N-m, mikrometrové odstupňování stupnice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Lehká konstrukce díky eloxovaným hliníkovým rukojetím, Rozsah dodávky: Momentový šroubovák typ 757, adaptér 1/4" s čtvercovým/šestihranným náhonem (č. 757-20), modely 757-06/-09 s přídavnou posuvnou T-tyčí pro snadné použití, certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789, dodávka v pevném kartonovém obalu.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y113714
EAN
4002805757017
UBB
500642431299
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
7718050