Násobiče momentu
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
Momentové nářadí
Násobiče momentu
2D197663
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER SET 2653389
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2D197663
Výška
133
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
1300
Maximální výstupní točivý moment (Nm)
1300
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu
1/2 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
133
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
1300
Maximální výstupní točivý moment (Nm)
1300
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu
1/2 palce
Velikost připojení výstupního čtvercového pohonu
3/4 palce
S reakční tyčí
Ano
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
DVV-13ZG
Type
Torque Multipliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Vhodné zejména pro: Průmysl, staveniště, garáže pro osobní a nákladní automobily, zemědělská technika, stavba mostů, lodí, letadel a železnic, rafinérie, strojírenství a strojní zařízení, údržba, Vlastnosti: Mechanický ruční násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubových spojů, S jednostupňovou planetovou převodovkou, Vysoce výkonné hliníkové pouzdro, S odsazeným reakčním ramenem tvaru Z z chrom-vanadiové oceli, Lze volitelně dovybavit rovným reakčním ramenem tvaru L - s nastavitelným reakčním ramenem - z lehkého kovu, Reprodukce s převodovým poměrem 1:5, Zaručená přesnost: Lepší než tolerance +/- 3 %, K provozu s vhodným momentovým klíčem, 1 otočná tyč 354 mm, d 22 mm, Č. kat. E-28 LRZ-DS, Sada obsahuje tři různé nástrčné hlavice 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Výstupní čtyřhran s otvorem pro nástrčné hlavice s pojistným kolíkem a kroužkem, V přepravním kufříku s pěnovou vložkou.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2D197663
EAN
4010886934555
UBB
500642480601
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2653389