text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653370

Objednací číslo 2K884018
Výška 133
Celková délka (mm) 230
Max. točivý moment (Nm) 1300
Maximální výstupní točivý moment (Nm) 1300
Max. vstupní krouticí moment (Nm) 270

Specifikace

Výška 133
Celková délka (mm) 230
Max. točivý moment (Nm) 1300
Maximální výstupní točivý moment (Nm) 1300
Max. vstupní krouticí moment (Nm) 270
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu 1/2 palce
Velikost připojení výstupního čtvercového pohonu 3/4 palce
S reakční tyčí Ano
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Gedore
Model DVV-13Z
Type Torque Multipliers

Popis

Vhodné zejména pro: Průmysl, staveniště, garáže pro osobní a nákladní automobily, zemědělská technika, stavba mostů, lodí, letadel a železnic, rafinérie, strojírenství a strojní zařízení, údržba, Vlastnosti: - s reakčním mechanismem pro údery do hlavy, - s reakčním mechanismem pro údery do hlavy: Mechanický ruční násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubových spojů, S jednostupňovou planetovou převodovkou, Vysoce výkonné hliníkové pouzdro, S odsazeným reakčním ramenem tvaru Z z chrom-vanadiové oceli, Lze volitelně dovybavit rovným reakčním ramenem tvaru L - s nastavitelným reakčním ramenem - z lehkého kovu, Model s převodovým poměrem 1:5, Zaručená přesnost: Lepší než tolerance +/- 3 %, K provozu s vhodným momentovým klíčem, 1 otočná tyč 354 mm, d 22 mm, Č. kat. E-28 LRZ-DS, K dispozici také jako sada (č. DVV-13ZG) se třemi různými rázovými hlavicemi SW 27, 30, 32 mm, Výstupní čtyřhran s otvorem pro rázové hlavice s pojistným kolíkem a kroužkem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K884018
EAN 4010886934548
UBB 500642480452
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2653370
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.