Násobiče momentu
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
Momentové nářadí
Násobiče momentu
9Z372412
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653257
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9Z372412
Výška
146
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
2800
Maximální výstupní točivý moment (Nm)
2800
Max. vstupní krouticí moment (Nm)
550
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu
3/4 palce
Velikost připojení výstupního čtvercového pohonu
1 palec
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
146
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
2800
Maximální výstupní točivý moment (Nm)
2800
Max. vstupní krouticí moment (Nm)
550
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu
3/4 palce
Velikost připojení výstupního čtvercového pohonu
1 palec
S reakční tyčí
Ano
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
DVI-28L
Type
Torque Multipliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z372412
EAN
4010886934449
UBB
500642480031
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2653257