Násobiče momentu
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
Momentové nářadí
Násobiče momentu
7T292861
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653109
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7T292861
Výška
227
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
4000
Maximální výstupní točivý moment (Nm)
4000
Max. vstupní krouticí moment (Nm)
300
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
227
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
4000
Maximální výstupní točivý moment (Nm)
4000
Max. vstupní krouticí moment (Nm)
300
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu
1/2 palce
Velikost připojení výstupního čtvercového pohonu
1 palec
S reakční tyčí
Ano
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Vhodné zejména pro: Strojírenství a strojírenství, Lanovky, výtahy a stožáry, Těžký průmysl, staveniště, Stavba mostů, Stavba lodí, letadel a železnic, Rafinérie, plastikářský průmysl, Elektrárny všeho druhu, Vlastnosti: Mechanický ruční násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubových spojů, S dvoustupňovou planetovou převodovkou, Vysoce výkonné hliníkové pouzdro, Modely s převodovým poměrem 1:16, Model DVV-40ZRS s ráčnou proti navinutí (RS), S nedestruktivní ochranou proti přetížení "Slipper" k ochraně převodovky, Pravá a levá ruka, tvar Z, posunuté reakční rameno v závislosti na modelu z chrom-vanadiové oceli, Zaručená přesnost: Lepší než tolerance +/- 3 %, K provozu s vhodným momentovým klíčem, 2 modely s maximálním zatížením v rozsahu max. 2,5 mm. 4000 N-m, výstupní čtyřhran s otvorem pro rázové hlavice s pojistným kolíkem a kroužkem.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7T292861
EAN
4010886934302
UBB
500642481021
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2653109