Násobiče momentu
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
Obrábění
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
Momentové nářadí
Násobiče momentu
8W742482
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653087
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
8W742482
Výška
212
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
4000
Maximální výstupní točivý moment (Nm)
4000
Max. vstupní krouticí moment (Nm)
300
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu
1/2 palce
Velikost připojení výstupního čtvercového pohonu
1 palec
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
212
Celková délka (mm)
230
Max. točivý moment (Nm)
4000
Maximální výstupní točivý moment (Nm)
4000
Max. vstupní krouticí moment (Nm)
300
Velikost připojení vstupního čtvercového pohonu
1/2 palce
Velikost připojení výstupního čtvercového pohonu
1 palec
S reakční tyčí
Ano
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Gedore
Komoditní kód
82041100
Model
DVV-40Z
Type
Torque Multipliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W742482
EAN
4010886934296
UBB
500642480866
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
2653087