text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče - příslušenství
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
3D838299
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
GEDO RRING END FITTING 32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3D838299
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Délka (mm)
79.8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
32
Design
Kroužková koncovka
Délka (mm)
79.8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
32
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
21.5
Výška hlavy velká (mm)
17.5
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
47.5
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Obdélníková montáž
Ano
Značka
Gedore
HS kód
82079099
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D838299
EAN
4002805728321
UBB
500642810047
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7695920