text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 24MM

Artikelnummer 2A005052
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 68.8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm

Specificaties

Šířka klíče (mm) 24
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 68.8
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 21.5
Výška hlavy velká (mm) 15
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 37.5
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Gedore
Komoditní kód 82079099
Model 7218
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Artikelnummers

Artikelnummer 2A005052
EAN 4002805728246
UBB 500642809643
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7694280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.