text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 16MM

Objednací číslo 1J481399
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 62.9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm

Specifikace

Šířka klíče (mm) 16
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 62.9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 16
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 21.5
Výška hlavy velká (mm) 12
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 30
Šířka hlavy velká (mm) 25.7
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J481399
EAN 4002805728161
UBB 500642808405
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7678320
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.