text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 15MM

Artikelnummer 5W963521
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 45.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm

Spezifikationen

Šířka klíče (mm) 15
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 45.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 15
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 14.5
Výška hlavy velká (mm) 12
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 24
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Gedore
Model 7212
Type Ring End Fitting

Beschreibung

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Artikelnummern

Artikelnummer 5W963521
EAN 4002805722152
UBB 500642806425
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7692580
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.