Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
4W586270
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
GEDO RRING END FITTING 14MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4W586270
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Délka (mm)
45
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
14
Design
Kroužková koncovka
Délka (mm)
45
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
14
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
14.5
Výška hlavy velká (mm)
12
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
23
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Obdélníková montáž
Ano
Značka
Gedore
Model
7212
Type
Rectangular Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W586270
EAN
4002805722145
UBB
500642806268
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7692230