text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 10MM

Objednací číslo 5U876539
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 42.1
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm

Specifikace

Šířka klíče (mm) 10
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 42.1
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 14.5
Výška hlavy velká (mm) 8
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 20
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Gedore
Model 7212
Type Ring End Fitting

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U876539
EAN 4002805722107
UBB 500642805435
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7691690
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.