text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 3/8 SE 9X12

Objednací číslo 5P841824
Šířka klíče (mm)
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Výška 23.2
Hmotnost 165

Specifikace

Šířka klíče (mm) 10
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Výška 23.2
Hmotnost 165
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 10
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Obdélníková montáž Ano
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Ratchet Adapter

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s vysouvacím kolíkem pro odblokování, s jemnými zuby, úhel návratu 5°, max. trvalé zatížení ráčny podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny, úhel návratu 5°, max. trvalé zatížení ráčny podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P841824
EAN 4002805742013
UBB 500642812852
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7686500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.