text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RECTANGULAR RING SE 14X18, 30MM


Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Objednací číslo G3443.769.479
Šířka klíče (mm)
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 78.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 30
Design Kroužková koncovka
Délka (mm) 78.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 30
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 21.5
Výška hlavy velká (mm) 17.5
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 45
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ne
Obdélníková montáž Ano
Model 7218
Type Ring End Fitting

Popis

Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem

Čísla materiálu

Objednací číslo G3443.769.479
EAN 4002805728307
UBB 203122550197
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7694790
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.