text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RECTANGULAR FIXED 3/8 SE 9X12


Kované, chrom-vanadová ocel, matně chromované, S vysouvacím kolíkem pro odblokování, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny, S pojistným kolíkem, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny

Article number G3437.767.980
Šířka klíče (mm)
Design Čtvercové kování
Velikost připojení 9x12 mm
Příslušenství Ano
Díl Ne
Packed per 1

Specifications

Šířka klíče (mm) 10
Design Čtvercové kování
Velikost připojení 9x12 mm
Příslušenství Ano
Díl Ne
Obdélníková montáž Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
Komoditní kód 8466103800
Model 7612-01
Type Square Insert

Description

Kované, chrom-vanadová ocel, matně chromované, S vysouvacím kolíkem pro odblokování, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny, S pojistným kolíkem, Max. trvalé zatížení západky podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny

Article numbers

Article number G3437.767.980
EAN 4002805762011
UBB 203122547078
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  7679800
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.