Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
7T362065
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
GEDO RATCHET HEAD 3/4 SE 14X18
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7T362065
Šířka klíče (mm)
Design
Čtvercové kování
Izolace
Ne
Výška
35.5
Hmotnost
790
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
20
Design
Čtvercové kování
Izolace
Ne
Výška
35.5
Hmotnost
790
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
14x18 mm
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ne
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
20
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
7
Oboustranný
Ano
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Zajištění zásuvky
Ano
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ano
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Obdélníková montáž
Ano
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners
Čísla materiálu
Objednací číslo
7T362065
EAN
4002805748046
UBB
500642813439
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7687660