Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
9Z179919
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
GEDO RATCHET HEAD 3/4 RECHTS
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9Z179919
Design
Kování s ráčnou
Izolace
Ne
Výška
80
Hmotnost
1000
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Kování s ráčnou
Izolace
Ne
Výška
80
Hmotnost
1000
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Držák
3/4 palce
Velikost připojení
3/4 palce
Nevýbušnost
Ne
S rukojetí
Ne
Model se žlabem
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
20
Úhel výkyvu zpětného chodu (°)
10
Oboustranný
Ne
Konstrukce ráčny
Ne
Vhodné pro bity
Ne
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Zajištění zásuvky
Ne
Integrované odblokování
Ne
Otočná rukojeť
Ne
Výsuvná rukojeť
Ne
Kloubová hlava
Ne
Otočná hlava
Ne
Vhodné pro zásuvky
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Umožňuje řízené utahování v kombinaci s momentovým klíčem DREMOMETER, Vlastnosti: Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, Rozsah dodávky: Jemně rozkročená, robustní ráčnová hlava, Rozsah dodávky: Ráčnová hlava, Jednotlivě baleno v polyethylenovém sáčku, Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, Rozsah dodávky: Maximální trvalé zatížení ráčny podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z179919
EAN
4002805754047
UBB
500642428246
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7680730