text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 1/4 RECHTS

Objednací číslo 7I270136
Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 29
Hmotnost 54
Typ příslušenství/komponentů Jiný

Specifikace

Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 29
Hmotnost 54
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Držák 1/4 palce
Velikost připojení 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ne
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 18
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Příslušenství Ano
Díl Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Type Ratchet Adapter

Popis

Umožňuje řízené utahování v kombinaci s momentovým klíčem DREMOMETER, Vlastnosti: Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, Rozsah dodávky: Ráčnová hlava, Jednotlivě baleno v polyethylenovém sáčku, Vyrobeno z chrom-vanadiové oceli, Rozsah dodávky: Maximální trvalé zatížení ráčny podle DIN EN ISO 6789:2003 a/nebo maximální zatížení dutiny.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I270136
EAN 4002805754009
UBB 500642427669
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 7680490
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.