text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 176 1.IN.340


Pro práci ve stísněných prostorech, úzká hlava, víceúchopový vzor čelistí, úhel 52°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně tvrzené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, modře smaltovaná plotna, modře smaltovaná plotna

Objednací číslo G2585.000.340
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 775
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 palec
Délka (mm) 320
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '44.000']
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 775
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 palec
Délka (mm) 320
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '44.000']
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 650
Model 176
Type Pipe Wrench

Popis

Pro práci ve stísněných prostorech, úzká hlava, víceúchopový vzor čelistí, úhel 52°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně tvrzené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, modře smaltovaná plotna, modře smaltovaná plotna

Čísla materiálu

Objednací číslo G2585.000.340
EAN 4010886643815
UBB 240102114230
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6438150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.