text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 176 1.1/2440


Pro práci ve stísněných prostorech, úzká hlava, víceúchopový vzor čelistí, úhel 52°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně tvrzené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, modře smaltovaná plotna, modře smaltovaná plotna

Objednací číslo G2585.000.440
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1405
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 1/2 palce
Délka (mm) 430
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '62.000']
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 1405
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 1/2 palce
Délka (mm) 430
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '62.000']
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1350
Model 176
Type Pipe Wrench

Popis

Pro práci ve stísněných prostorech, úzká hlava, víceúchopový vzor čelistí, úhel 52°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně tvrzené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, modře smaltovaná plotna, modře smaltovaná plotna

Čísla materiálu

Objednací číslo G2585.000.440
EAN 4010886643822
UBB 240102114313
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6438230
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.