text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 2.IN.580


Obzvláště robustní typ pro těžké použití, hlava skloněná pod úhlem 85°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně kalené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, modře smaltovaná plotna, modře smaltovaná plotna

Objednací číslo G2584.000.580
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2580
Vhodné pro max. průměr potrubí 2 inch
Délka (mm) 575
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '76.000']
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 2580
Vhodné pro max. průměr potrubí 2 inch
Délka (mm) 575
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '76.000']
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2500
Komoditní kód 8204120000
Model 175
Type Pipe Wrench

Popis

Obzvláště robustní typ pro těžké použití, hlava skloněná pod úhlem 85°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně kalené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, modře smaltovaná plotna, modře smaltovaná plotna

Čísla materiálu

Objednací číslo G2584.000.580
EAN 4010886643754
UBB 240102113810
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6437500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.