text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

GEDO PIPE WR 175 1.IN.320


Zvláště robustní typ pro těžké použití, hlava skloněná pod úhlem 85°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně kalené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, hlavice smaltovaná modře, hlavice smaltovaná modře

Objednací číslo G2584.000.320
Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 695
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 palec
Délka (mm) 315
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '44.000']
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Hmotnost 695
Vhodné pro max. průměr potrubí 1 palec
Délka (mm) 315
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '44.000']
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 700
HS kód 8204120000
Model 175
Type Pipe Wrench

Popis

Zvláště robustní typ pro těžké použití, hlava skloněná pod úhlem 85°, speciální chrom-vanadiová ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená, zuby dodatečně kalené, samosvorné zuby posunuté proti směru otáčení, váleček zajištěný proti ztrátě, hlavice smaltovaná modře, hlavice smaltovaná modře

Čísla materiálu

Objednací číslo G2584.000.320
EAN 4010886643730
UBB 240102113653
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6437340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.