text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC. KLEŠTĚ VNITŘ. 4611 G 3 140MM


Kleště na pojistné kroužky Pro nasazování úchopných kroužků na hřídele o Ø 4 - 30 mm. S otevírací pružinou. Masivní provedení, kované. Neklouzavé, pevné hroty. pro nasazování úchopných kroužků na hřídele od Ø 14,0 do 18,0 mm. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 14 - 18 mm: Ø 1,3 mm

Objednací číslo K1048.110.003
Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 14 - 18
Baleno po 1

Specifikace

Design Rovný
Izolace Ano
S pružinou Ano
Délka (mm) 140
Rozsah upínání (mm) 14 - 18
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pro nasazování úchopných kroužků na hřídele o Ø 4 - 30 mm. S otevírací pružinou. Masivní provedení, kované. Neklouzavé, pevné hroty. pro nasazování úchopných kroužků na hřídele od Ø 14,0 do 18,0 mm. - Velikost hřídele: Hroty (průměr): Ø 14 - 18 mm: Ø 1,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1048.110.003
EAN 4003773031086
UBB 419100502899
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 11 G3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.