text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO KLÍČ 28PUV

Na objednávku

Podle DIN 3119, ISO 6788, S ochrannou středovou výztuhou (DBGM = německý užitný patent), vanadová ocel GEDORE 31CrV3, GEDORE s šedou práškovou povrchovou úpravou, Rozměry: Rozměry: 420 x 420 mm, šestihran kovaný za tepla, límec, typický pro čtyřcestné klíče na kola GEDORE, zvětšuje svařovací plochu, pozitivně uložený spoj zůstává pevný i při extrémním z

Objednací číslo G2502.001.780
Ochrana povrchu Práškové lakování
Hmotnost 1.28
Celková délka (mm) 420
Šířka klíče 1 (mm) 26
Šířka klíče 2 (mm) 28.5
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Práškové lakování
Hmotnost 1.28
Celková délka (mm) 420
Šířka klíče 1 (mm) 26
Šířka klíče 2 (mm) 28.5
Šířka klíče 3 (mm) 30.5
Šířka klíče 4 (mm) 17.5
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1300
Model 28 PUV
Type Wheel Wrench

Popis

Podle DIN 3119, ISO 6788, S ochrannou středovou výztuhou (DBGM = německý užitný patent), vanadová ocel GEDORE 31CrV3, GEDORE s šedou práškovou povrchovou úpravou, Rozměry: Rozměry: 420 x 420 mm, šestihran kovaný za tepla, límec, typický pro čtyřcestné klíče na kola GEDORE, zvětšuje svařovací plochu, pozitivně uložený spoj zůstává pevný i při extrémním zatížení, Rozměry: 420 x 420 mm, šestihran kovaný za tepla: 420 x 420 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2502.001.780
EAN 4010886622827
UBB 203120490164
UNSPSC 27111714
Výrobní číslo položky 6228260
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.