Křížové klíče
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
Speciální automobilové nářadí
Klíče
Křížové klíče
G2502.001.770
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
GEDO KLÍČ 17X19X21X11/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
G2502.001.770
Ochrana povrchu
Práškové lakování
Hmotnost
1.285
Celková délka (mm)
420
Šířka klíče 1 (mm)
26
Šířka klíče 2 (mm)
28.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Práškové lakování
Hmotnost
1.285
Celková délka (mm)
420
Šířka klíče 1 (mm)
26
Šířka klíče 2 (mm)
28.5
Šířka klíče 3 (mm)
30.5
Šířka klíče 4 (mm)
26
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Podle DIN 3119, ISO 6788, S ochrannou středovou výztuhou (DBGM = německý užitný patent), GEDORE vanadová ocel 31CrV3, GEDORE šedý práškový lak, Rozměry: Rozměry: 420 x 420 mm, šestihran kovaný za tepla, límec, typický pro čtyřcestné klíče na kola GEDORE, zvětšuje svařovací plochu, pozitivně uložený spoj zůstává pevný i při extrémním zatížení, Rozměry: 420 x 420 mm, šestihran kovaný za tepla: 420 x 420 mm
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2502.001.770
EAN
4010886622766
UBB
240120114907
UNSPSC
27111714
Výrobní číslo položky
6227610