Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
3H359527
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
GEDO FLARED END FITTING 17MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3H359527
Šířka klíče (mm)
Design
Koncovka s otevřeným kroužkem
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Klika
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
17
Design
Koncovka s otevřeným kroužkem
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
17
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
13
Výška hlavy velká (mm)
13
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
31.5
Šířka hlavy velká (mm)
31.5
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ano
Obdélníková montáž
Ano
Značka
Gedore
Model
7312
Type
Rectangular Flared End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H359527
EAN
4002805732175
UBB
500642811862
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
7685880